※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
強ねじれ溝JISA形90°センタ穴ドリル CEQA
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
メーカー商品コード
CEA12.5Q
注文コード
07211015
品番
CEQA12.5 (12.5X90°X35.5)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥83,700
この商品は
メーカー商品コード
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
12.5
刃長(mm)
14.0
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
35.5
トラスコ品番
486-2601
材質
ハイス(高速度鋼)
質量(g)
623
表面処理
ノンコート
メーカー商品コード
CEA12.5Q
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07211015
CEQA12.5 (12.5X90°X35.5)
40849602
CEQA 12.5 X 90°X 35.5
強ねじれ溝JISA形90°センタ穴ドリル CEQA
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
53,980
税込
¥
59,378
注文コードが変更になりました