CESA1  (1X60°X3.15) 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 07211033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)1 注文コード07211033 品番CESA1 (1X60°X3.15)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,520
この商品は刃先径など41種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)1.5 刃先径(Φmm)1 全長(mm)31.5 トラスコ品番486-2716 材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンク径(Φmm)3.15 表面処理ノンコート メーカー商品コードCEA1.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07211033 CESA1 (1X60°X3.15) 04478494 CESA 1×60°×3.15 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 989 税込1,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04478512
2019-05-15
用途:
穴開け時の下穴用。
エンドロール 様 (製造業)

小さなCNCでの下穴用に購入。切れ味は普通のドリルよりも良いです。タワミもないのできれいに開きます。

対象商品:
04478546
2014-03-28
用途:
NC加工
有限会社FUJII製作所 様

単価が安く 切れ味も良く満足しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする