※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
2
注文コード
07211094
品番
CESA2 (2X60°X5)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,120
この商品は
刃先径
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
3.0
刃先径(Φmm)
2
全長(mm)
40.0
トラスコ品番
486-2759
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
質量(g)
5.71
シャンク径(Φmm)
5
表面処理
ノンコート
メーカー商品コード
CEA2.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07211094
CESA2 (2X60°X5)
04478537
CESA 2 X 60°X 5
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
719
税込
¥
791
注文コードが変更になりました