曜日別特売
PL014×028KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 07211111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL014×028KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 07211111
PL014×028KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 07211111
PL014×028KE パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン 07211111

パワーロック KEシリーズ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)28注文コード07211111品番PL014×028KE
参考基準価格(税別)¥6,644販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

内外径比が小さい構造です。
広範囲公差軸に使用できます。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。
締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。
キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。
スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。
締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。
m6、k6、js6、h6~h10の公差軸まで使用できます。
ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。
内外径比、ボス外径が小さくなり、コンパクトな設計ができます。
インナリング、アウタリングおよび締付ボルトの3部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。

公差
適合軸:h8
適合ボス穴:H8
伝達トルク(N・m[kgf・m])
73.5(7.5)
(スラスト荷重が0の場合)
スラスト荷重(kN[kgf])
9.90(1010)
(伝達トルクが0の場合)
外径D(Φmm)28寸法D1(Φmm)30.5寸法I(mm)12寸法L(mm)20寸法L2(mm)17.5寸法d1(Φmm)22軸径d(Φmm)14全長(mm)24質量(kg)0.06種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200ボルトM4×14ボルト数5軸側面圧(MPa[kgf/mm2])184(18.8)ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])92(9.4)表面粗さ(S)12以下締付トルク(N・m[kgf・m])4.8(0.49)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07211127
2014-01-13
用途: 減速機の入力軸、出力軸の動力伝達

減速機が故障した為、新品の減速機を手配しましたが、寸法の制約があるためどうしても軸径が合わず、新規にVプーリー、スプロケットを購入しても、穴あけ、キー溝
加工等の時間が掛かる為、パワーロックを購入しました。
入力軸にはブレーキ付モーターで高頻度に運転、停止を繰り返す為、出力側のスリップを心配していましたが、全く問題なしでした。
長い日数機械を止めておく事はできず、年末の注文にもかかわらず、年明け早々の入荷で助かりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする