CESB5  (5X60°X120°X18) 強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 07211198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)5 注文コード07211198 品番CESB5 (5X60°X120°X18)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,700
この商品は刃先径など44種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)7.5 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)18 トラスコ品番486-2937 材質ハイス(高速度鋼)HSS 質量(g)86 刃先径(Φmm)5 表面処理ノンコート メーカー商品コードCEB5.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07211198 CESB5 (5X60°X120°X18) 02210486 CESB 5 × 60°× 18 強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 9,398 税込10,338 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする