※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
強ねじれ溝JISA形90°センタ穴ドリル CEQA
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
メーカー商品コード
CEA8.0Q
注文コード
07211234
品番
CEQA8 (8X90°X25)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,700
この商品は
メーカー商品コード
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
8
刃長(mm)
9.0
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
25
トラスコ品番
486-2678
材質
ハイス(高速度鋼)
質量(g)
232
表面処理
ノンコート
メーカー商品コード
CEA8.0Q
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07211234
CEQA8 (8X90°X25)
40849584
CEQA 8 X 90°X 25
強ねじれ溝JISA形90°センタ穴ドリル CEQA
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました