※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
8
注文コード
07211243
品番
CESA 8×60°×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,900
この商品は
刃先径
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
11.5
刃先径(Φmm)
8
全長(mm)
80.0
トラスコ品番
486-2813
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
形状
Ca
シャンク径(Φmm)
20
先端角(°)
60
メーカー商品コード
CEA8.0