CD-SL-150-1.5 ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 07211347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)1.5 全長(mm)150 注文コード07211347 品番CD-SL-150-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,750
この商品は刃先径・全長など50種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)1.5 刃長(mm)1.5 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)5 トラスコ品番837-6027 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ノンコート メーカー商品コードCDM1.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07211347 CD-SL-150-1.5 04476787 CD-SL L150 1.5X60°X5 ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする