※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
強ねじれ溝JISA形60°センタ穴ドリル C-CD-S
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
メーカー商品コード
CCD1.0
注文コード
07211408
品番
C-CD-S-1 (35X4.0MM)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,400
この商品は
メーカー商品コード
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
837-5999
材質
超微粒子超硬合金HF
全長(mm)
35
刃長(mm)
1
シャンク径(Φmm)
4
刃先径(Φmm)
1
表面処理
ノンコート
メーカー商品コード
CCD1.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07211408
C-CD-S-1 (35X4.0MM)
04474355
C-CD-S 1 X60°X4
強ねじれ溝JISA形60°センタ穴ドリル C-CD-S
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
8,798
税込
¥
9,678
注文コードが変更になりました