※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
強ねじれ溝JISA形60°センタ穴ドリル C-CD-S
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
メーカー商品コード
CCD1.5
注文コード
07211417
品番
C-CD-S-1.5 (40X5.0MM)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,200
この商品は
メーカー商品コード
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
837-6000
材質
超微粒子超硬合金HF
全長(mm)
40
刃長(mm)
1.5
シャンク径(Φmm)
5
刃先径(Φmm)
1.5
表面処理
ノンコート
メーカー商品コード
CCD1.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07211417
C-CD-S-1.5 (40X5.0MM)
02267238
C-CD-S 1.5 ×60°×5
強ねじれ溝JISA形60°センタ穴ドリル C-CD-S
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました