8151DR Z927 折りたたみイス用ドーリー(台車) オカムラ(岡村製作所) スタッキング可 奥行950mm  8151DR Z927 07212251

折りたたみイス用ドーリー(台車)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07212251 品番 8151DR Z927
参考基準価格(税別)¥105,200 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
仕様積載許容質量:175kg/メラミン焼付塗装 その他対応シリーズ:8166ZZ,8151SZ オカムラ折りたたみチェア専用台車 幅(mm)590 フレームカラー:シルバー 高さ(mm)1550 径(Φmm)フレーム:27.2 奥行(mm)950 背幅(mm)505 特性スタッキング可
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,160 / 税込 ¥3,476
北海道地方数量1につき ¥3,160 / 税込 ¥3,476
沖縄地方数量1につき ¥3,160 / 税込 ¥3,476

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする