※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の テーパーハイスエンドミル
テーパー刃エンドミル4枚刃 4TE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07213517
品番
4TE-10X10
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥43,890
販売価格(税別)
¥
39,900
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
材質
HSS-Co(SKH56)
トラスコ品番
810-1136
全長(mm)
130
刃長(mm)
60
小径(Φmm)
10
大径(Φmm)
31.16