曜日別特売
MST-50K-16-16 カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 07215537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MST-50K-16-16 カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 07215537
MST-50K-16-16 カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 07215537

カプリコン・ミニ キータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)16
軸穴径D2(Φmm)16
外径A(Φmm)50
全長W(mm)71
内容量1個注文コード07215537品番MST-50K-16-16
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
バックラッシ0。
スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。
正転・逆転の特性は同一です。
メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。
スッテピングモータ対応。

公差(mm)
b:±0.0150(JS9)
t:0~+0.1
種類スリットタイプ軸穴径D1(Φmm)16軸穴径D2(Φmm)16外径A(Φmm)50全長W(mm)71最高回転数(min-1[r.p.m])12000最大トルク(N・m)20許容偏心(mm)0.2許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±0.5材質(本体)A2017最大軸穴径(mm)20常用トルク(N・m)16慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-4静的ねじりばね定数(N・m/rad)1800キー溝D1側b(mm)5キー溝D1側t(mm)2.3キー溝D2側b(mm)5キー溝D2側t(mm)2.3キー溝D1側呼び寸法5×5キー溝D2側呼び寸法5×5タイプキータイプ寸法c(Φmm)62.5軸穴径公差H8適合軸公差h6およびh7(推奨)寸法F(mm)10.5寸法L(mm)21ねじ寸法MM6ねじ締付トルク(N・m)7表面処理アルマイト処理付属品セットスクリュー質量(g)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする