三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
機長(mm)
3000
ピッチ(mm)
25
トラスコ品番
858-3785
注文コード
07215653
品番
MA22-500230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥142,500
この商品は
機長・ピッチ・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
ローラー幅(mm)
500
機長(mm)
3000
ローラー径(Φmm)
22.9
トラスコ品番
858-3785
許容荷重(kg)
25
ピッチ(mm)
25
用途
サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送
材質
フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
タイプ
ストレート
肉厚(mm)
1.5
ローラー耐荷重(kg/本)
7
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません