三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07215705
品番
MA38-240520
参考基準価格(税別)
¥55,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。
フレームとローラーがアルミです。
ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
機長(mm)
2000
ローラー径(Φmm)
38
トラスコ品番
126-8850
許容荷重(kg)
85
ピッチ(mm)
50
ローラー幅(mm)
245
用途
ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
材質
ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
タイプ
ストレート
材質(ローラー部)
アルミ
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※4トントラックが進行できない場合は、付近の運送会社止めになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません