三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
機長(mm)
3000
ピッチ(mm)
75
トラスコ品番
126-7284
注文コード
07215732
品番
MA38-240730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,200
この商品は
機長・ピッチ・トラスコ品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。
フレームとローラーがアルミです。
ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
機長(mm)
3000
ローラー径(Φmm)
38
トラスコ品番
126-7284
許容荷重(kg)
25
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
245
用途
ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
材質
ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
タイプ
ストレート
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※4トントラックが進行できない場合は、付近の運送会社止めになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません