アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)3000 ピッチ(mm)75 トラスコ品番126-8862 注文コード07215845 品番MA38-400730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,800
この商品は機長・ピッチ・トラスコ品番など28種類から選べます 他の種類を見る

軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。
フレームとローラーがアルミです。
ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。

機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38 トラスコ品番126-8862 許容荷重(kg)25 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製 タイプストレート
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※4トントラックが進行できない場合は、付近の運送会社止めになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする