アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07215976 品番 MA45A-240720
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。
アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。
フレームとローラがアルミです。
ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。

機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45.7 トラスコ品番858-3798 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)245 ローラー耐荷重(kg/本)30 用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 許容荷重(kg)85 タイプストレート 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)アルミ
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする