NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン・ミニ スペーサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法A(mm)
25
16
20
25
32
40
50
63
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07218504
品番
MOL-25-SPCR
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
カプリコン・ミニMOLシリーズ用のスペーサーです。
種類
関連商品
材質(スペーサ)
ポリアセタール
色
青
寸法A(mm)
25
適合
MOL、MOL-Cシリーズ