伝蔵
棕櫚縄3Φ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
トラスコ品番
430-6762
注文コード
07220241
品番
K104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
樹木になじみ、環境にやさしい縄です。
用途
垣根や庭木の結束、ガーデニングなどに。
トラスコ品番
430-6762
長さ(m)
500(2本出し)
線径(Φmm)
3
材質
本体:パーム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません