※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS38A-150520 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機 07221524 MS38A-150520 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機 07221524

スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07221524 品番 MS38A-150520
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。
スチール製ローラコンベヤ
ローラはユニクロメッキ
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。

機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38.1 トラスコ品番858-2826 ピッチ(mm)50 ローラー幅(mm)150 ローラー耐荷重(kg/本)90 用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする