三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
機長(mm)
3000
ピッチ(mm)
100
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
注文コード
07221804
品番
MS42-201030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,900
この商品は
機長・ピッチ・材質
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
機長(mm)
3000
ローラー径(Φmm)
42.7
トラスコ品番
858-2948
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
ピッチ(mm)
100
ローラー幅(mm)
200
用途
製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
タイプ
ストレート
肉厚(mm)
1.4
ローラー耐荷重(kg/本)
130
フレーム許容荷重(kg)
90kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません