スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)3000 ピッチ(mm)75 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 注文コード07221847 品番MS42-500730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,600
この商品は機長・ピッチ・材質など25種類から選べます 他の種類を見る
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)42.7 トラスコ品番858-2992 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)500 用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 タイプストレート 肉厚(mm)1.4 ローラー耐荷重(kg/本)65 フレーム許容荷重(kg)90Kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする