三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07221926
品番
MS42-700715
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
機長(mm)
1500
ローラー径(Φmm)
42.7
トラスコ品番
858-3028
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
700
用途
製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
タイプ
ストレート
肉厚(mm)
1.4
材質(ローラー部)
スチール
ローラー耐荷重(kg/本)
35
フレーム許容荷重(kg)
530kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません