スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)3000 ピッチ(mm)75 注文コード07222023 品番MS57A-150730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000
この商品は機長・ピッチなど30種類から選べます 他の種類を見る

中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
スチール製ローラコンベヤ
ローラはユニクロメッキ
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。

ローラー幅(mm)150 機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)57.2 トラスコ品番858-3045 ピッチ(mm)75 ローラー耐荷重(kg/本)140 用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 タイプストレート 肉厚(mm)1.4 フレーム許容荷重(kg)90Kg
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする