三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07222757
品番
MS60B-150710
参考基準価格(税別)
¥51,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
機長(mm)
1000
ローラー径(Φmm)
60.5
トラスコ品番
858-3180
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
150
用途
重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場
タイプ
ストレート
肉厚(mm)
2.8
材質(ローラー部)
スチール
ローラー耐荷重(kg/本)
500
フレーム許容荷重(kg)
3000kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません