三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
機長(mm)
3000
ピッチ(mm)
75
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
注文コード
07222784
品番
MS60B-150730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥113,900
この商品は
機長・ピッチ・材質
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
機長(mm)
3000
ローラー径(Φmm)
60.5
トラスコ品番
858-3183
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
150
用途
重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場
タイプ
ストレート
肉厚(mm)
2.8
ローラー耐荷重(kg/本)
500
フレーム許容荷重(kg)
220Kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません