スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)3000 ピッチ(mm)100 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 注文コード07222994 品番MS60B-401030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,600
この商品は機長・ピッチ・材質など56種類から選べます 他の種類を見る
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)60.5 トラスコ品番858-3227 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)400 用途重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場 タイプストレート 肉厚(mm)2.8 ローラー耐荷重(kg/本)300 フレーム許容荷重(kg)220kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする