三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
スチールローラコンベヤ MS76型 径76.3X4.2T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07223353
品番
MS76-151515
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
スチール製ローラコンベヤ
ローラ表面黒皮、メッキなし
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
超重荷重搬送に適します。
三鈴グラビティコンベヤのシリーズ最大の強度があります。
機長(mm)
1500
ローラー径(Φmm)
76
トラスコ品番
127-8262
ピッチ(mm)
150
ローラー幅(mm)
150
フレーム許容荷重(kg)
1330kg
用途
超重荷重製品搬送
材質
ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
タイプ
ストレート
肉厚(mm)
4.2
材質(ローラー部)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません