スチールローラコンベヤ MS76型 径76.3X4.2T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07223563 品番 MS76-401020
参考基準価格(税別)¥132,400 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

スチール製ローラコンベヤ
ローラ表面黒皮、メッキなし
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
超重荷重搬送に適します。
三鈴グラビティコンベヤのシリーズ最大の強度があります。

機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)76 トラスコ品番127-6732 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)400 フレーム許容荷重(kg)740kg 用途超重荷重製品搬送 材質ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製 タイプストレート 肉厚(mm)4.2 材質(ローラー部)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする