8151CR Z927 折りたたみイス用ドーリー(台車) オカムラ(岡村製作所) スタッキング可 奥行800mm  8151CR Z927 07223837

折りたたみイス用ドーリー(台車)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07223837 品番 8151CR Z927
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
仕様積載許容質量:175kg/メラミン焼付塗装 その他対応シリーズ:8166ZZ,8151SZ,8169AA オカムラ折りたたみチェア専用台車 幅(mm)843 フレームカラー:シルバー 高さ(mm)1443 奥行(mm)800 背幅(mm)27.2 特性スタッキング可
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,170 / 税込 ¥4,587
北海道地方数量1につき ¥4,170 / 税込 ¥4,587
沖縄地方数量1につき ¥4,170 / 税込 ¥4,587

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする