スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 フレーム許容荷重(kg)40 注文コード07225067 品番MSS38-501030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,400
この商品はフレーム許容荷重など11種類から選べます 他の種類を見る
ローラー幅(mm)500 機長(mm)3000 用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 トラスコ品番858-3291 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 タイプストレート ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.2 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)60 フレーム許容荷重(kg)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする