イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングナット
Tナットセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
07225312
品番
L6-TST5CS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥570
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
溝のどの位置からの挿入も可能です。
材質
SS400
厚さ(mm)
6.2
質量(g)
40
寸法(縦×横)(mm)
10.6×15
ねじ径×ピッチ(mm)
M5×0.8
仕上処理
亜鉛メッキ