L6-TST6CS1 Tナットセット イマオコーポレーション 07225321

L6-TST6CS1 Tナットセット イマオコーポレーション 07225321 L6-TST6CS1 Tナットセット イマオコーポレーション 07225321

Tナットセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード07225321 品番L6-TST6CS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥570
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

溝のどの位置からの挿入も可能です。

材質SS400 厚さ(mm)6.2 質量(g)40 寸法(縦×横)(mm)10.6×15 ねじ径×ピッチ(mm)M6×1 仕上処理亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする