※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07225758 品番 MS57S-301020
参考基準価格(税別)¥66,900 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

静音タイプのコンベヤです。
回転が滑らかで静かなローラーです。
特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。
通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)

ローラー幅(mm)300 機長(mm)2000 トラスコ品番858-3157 ピッチ(mm)100 ローラー耐荷重(kg/本)130 用途夜間作業場所、車載コンベアとして、一般工場での騒音対策 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)スチール ローラー径(Φmm)57.2 フレーム許容荷重(kg)1600
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする