MS57S-301030 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機 07225767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)3000 ピッチ(mm)100 トラスコ品番858-3158 注文コード07225767 品番MS57S-301030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥93,800
この商品は機長・ピッチ・トラスコ品番など24種類から選べます 他の種類を見る

静音タイプのコンベヤです。
回転が滑らかで静かなローラーです。
特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。
通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)

ローラー幅(mm)300 機長(mm)3000 トラスコ品番858-3158 ピッチ(mm)100 ローラー耐荷重(kg/本)130 用途夜間作業場所、車載コンベアとして、一般工場での騒音対策 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)2.1 ローラー径(Φmm)57.2 フレーム許容荷重(kg)1600
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする