※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
機長(mm)3000
ピッチ(mm)100
トラスコ品番858-3163
注文コード07225803
品番MS57S-401030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は機長・ピッチ・トラスコ品番など24種類から選べます
他の種類を見る
静音タイプのコンベヤです。
回転が滑らかで静かなローラーです。
特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。
通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)