エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
マスレベル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07225967
品番
ED-50MALN
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
精度の調節機能付きで大変便利です。
蓄光付きで明るい場所で光を蓄積して暗いところで数分間発光します。
床面の水平出しが簡単に行えます。
マンホールの水平出しが簡単に行えます。
仕様
アルミ合金押出材硬化処理
前後左右測定可能
4本線レンズ付きアクリル水平気泡管
4本線アクリル垂直気泡管
呼び寸法(mm)
500
精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
用途
ます測定
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
500×40×49.5
本体質量(g)
648
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応