アイリスオーヤマ
AC式サイクロンスティック掃除機
SCA-113-W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07226559
品番
SCA-113-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
コード式のため、充電時間を気にせず掃除ができるスティッククリーナーです。サイクロン式でパワフルな吸引力が続きます。
付属品
すき間ノズル
質量(kg)
本体のみ:1.4、フロアヘッド・延長パイプ含む:1.7
色
ホワイト
質量(g)
1700
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
AC100V、50/60Hz
コード長さ(m)
4
定格消費電力(W)
480
吸込仕事率(W)
100
集塵容量(L)
ゴミ捨てラインまで:0.3、最大:0.5
集塵方式
サイクロン式
製品サイズ(mm)
235×238×970