三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07227018
品番
MU60-151015
参考基準価格(税別)
¥122,900
販売価格(税込)
¥82,368
販売価格(税別)
¥
74,880
バスケットに入れる
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
フレーム、ボルトナットもステンレスです。
機長(mm)
1500
ローラー径(Φmm)
60.5
トラスコ品番
858-3494
ピッチ(mm)
100
ローラー幅(mm)
150
ローラー耐荷重(kg/本)
140
用途
食品、薬品工場、クリーンルーム
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
タイプ
ストレート
肉厚(mm)
1.5
材質(ローラー部)
ステンレス
フレーム許容荷重(kg)
530
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません