ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)3000 ピッチ(mm)75 トラスコ品番858-3506 注文コード07227072 品番MU60-200730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300,600
この商品は機長・ピッチ・トラスコ品番など58種類から選べます 他の種類を見る

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
フレーム、ボルトナットもステンレスです。

機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)60.5 トラスコ品番858-3506 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)200 ローラー耐荷重(kg/本)140 用途食品、薬品工場、クリーンルーム 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) タイプストレート 肉厚(mm)1.5 フレーム許容荷重(kg)90
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする