HC-S 20mm バイメタルホールソー (ストレートシャンク) モノタロウ 07227717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC-S 20mm バイメタルホールソー (ストレートシャンク) モノタロウ 07227717 HC-S 20mm バイメタルホールソー (ストレートシャンク) モノタロウ 07227717 HC-S 20mm バイメタルホールソー (ストレートシャンク) モノタロウ 07227717

バイメタルホールソー (ストレートシャンク)

(20件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07227717 品番HC-S 20mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 全長(mm)62 有効切断能力(mm)3.2 ホールソー外径(mm)20 用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチックほか シャンク径(Φmm)6 ドリル径(Φmm)6 有効長(最大切り込み深さ)(mm)22
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07227805
2020-01-17
用途:
工作用

問題なしです。良いと思います。他より安かったです。

対象商品:
07227717
2012-01-12
用途:
DIY

主に樹脂や薄いアルミへの穴あけメインの使用だが低価格でバイメタルタイプのホールソーなのが嬉しい。

対象商品:
07227701
2011-08-21
用途:
耐熱プラスチックへの穴あけ。

値段の割に切れ味が良く作業がはかどります。
ですが、表示してある寸法よりも1ミリほど大きな穴があいてしまいました。
精度を要求する作業にはおすすめできません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
07227692
2011-05-16
用途:
電気配線の下穴開け
株式会社 王滝家 様

切れ味も良い

対象商品:
07227744
2011-01-11
用途:
アルミパネル(板厚3mm)にコネクタ取付穴としてφ25を使用しました。

他の方のレビューにも有りましたがバネが強いので取り外して使用しました。切れ味は良かったです。
耐久性が確認できれば、、値段が安いので他のサイズも購入を検討したいと思ってます。

対象商品:
07227726
2011-02-28
用途:
盤穴あけ

値段の割りにはズムーズに穴あけできるホームセンターでは高くてこっちが安くていいです

対象商品:
07227735
2010-12-06
用途:
アルミ板の穴あけ加工

スプリングが強すぎるので外して使用したらBESTでした。

対象商品:
07227735
2010-10-16
用途:
樹脂製品の穴あけ加工
有限会社スキル関西 様

特に問題は無いが、弊社的にはスプリングが強すぎるので、取り外して使用。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする