※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MU38-500515 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機 07227973 MU38-500515 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機 07227973

ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07227973 品番 MU38-500515
参考基準価格(税別)¥154,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
フレーム、ボルトナットもステンレスです。

機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)38 トラスコ品番858-3459 ピッチ(mm)50 ローラー幅(mm)500 ローラー耐荷重(kg/本)60 用途食品、薬品工場、クリーンルーム 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) タイプストレート 肉厚(mm)1.0 材質(ローラー部)ステンレス フレーム許容荷重(kg)220
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする