※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07228208
品番
MUS38-150510
参考基準価格(税別)
¥75,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ステンレスで脱着式を実現しました。
ローラー交換が簡単です。
清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
機長(mm)
1000
ローラー径(Φmm)
38
トラスコ品番
858-3602
ピッチ(mm)
50
ローラー幅(mm)
150
ローラー耐荷重(kg/本)
90
用途
水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、錆びを嫌う場所
仕様
オールステンレス(SUS304)
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
タイプ
ストレート
シャフト径(Φmm)
12パイプ
肉厚(mm)
1.0
材質(ローラー部)
ステンレス
フレーム(mm)
60×30×2t
フレーム許容荷重(kg)
【床置き】500/M
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません