曜日別特売
3032394 ニッペ ファイングラシィSiクリヤー Ⅱ 塗料液 陶磁器タイル用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 07228336

※代表画像

3032394 ニッペ ファイングラシィSiクリヤー Ⅱ 塗料液 陶磁器タイル用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 07228336
3032394 ニッペ ファイングラシィSiクリヤー Ⅱ 塗料液 陶磁器タイル用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 07228336

ニッペ ファイングラシィSiクリヤー Ⅱ 塗料液 陶磁器タイル用塗料

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は危険物の数量・内容量が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1缶(12kg)
危険物の数量
8223mL
注文コード
07228336
品番
3032394
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

ニッペ ファイングラシィSiクリヤーの作業性をより向上させ、短毛ローラーでの施工を可能とした「ニッペ ファイングラシィSiクリヤーⅡ」として生まれ変わりました。
新しくなったファイングラシィSiクリヤーⅡの特長は
1.化学結合により、陶器・磁器タイルと強靭に付着し、外壁タイルや目地部分を炭酸ガス、酸性雨、凍害から長期間保護します。
2.強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく、高耐候性を発揮します。
3.特殊セラミック成分による親水化技術が、非常にすぐれた超低汚染性を発揮します。
4.弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。
5.藻・かびの発生を抑制します。
6.つや有りと落ち着いた3分つや有りの2種類のつやからお選びいただけます。
塗料液単品での販売となります。
塗料液のみではご使用いただけません、別途専用硬化剤をご購入ください。
ファイングラシィSiクリヤーⅡ 塗料液2.4kgにはファイングラシィSiクリヤーⅡ 硬化剤0.6kg、塗料液12kgには硬化剤3kgをご利用ください。
また塗料液、硬化剤がセットになったセット販売品もあります。

用途
【用途】
陶磁器タイル面・タイル目地の保護
【適用下地】
・磁器タイル(釉薬あり・なし、どちらでも可)
・陶器タイル(風呂場のタイル面への施工は避けてください)
危険物の数量
8223mL
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※大理石、金属光沢を有するラスタータイル、はっ水処理を施した素焼きタイル、グラファイトを施したいぶしタイル、れんがタイル・素焼き風タイルへの施工は避けてください。
※その他、特殊なタイル面への施工については、試験施工により確認してください。
※光触媒が施された下地には適応しておりません。早期の塗膜劣化や経年での剥離など不具合が生じる場合がありますので塗装を避けてください。
※つや調製品を使用する場合は下塗りに「つや有り」をご使用ください。つや調製品を2回塗りしますと、つやむらが生じることがあります。
※本製品は塗料液単品での販売となります。ご使用の際は硬化剤が必要になります。ご注意ください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。
※製品の容器は、地域や容量、色相により意匠が異なる場合がありますので、予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
沖縄地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする