ニッペ ファイングラシィSiクリヤーの作業性をより向上させ、短毛ローラーでの施工を可能とした「ニッペ ファイングラシィSiクリヤーⅡ」として生まれ変わりました。
新しくなったファイングラシィSiクリヤーⅡの特長は
1.化学結合により、陶器・磁器タイルと強靭に付着し、外壁タイルや目地部分を炭酸ガス、酸性雨、凍害から長期間保護します。
2.強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく、高耐候性を発揮します。
3.特殊セラミック成分による親水化技術が、非常にすぐれた超低汚染性を発揮します。
4.弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。
5.藻・かびの発生を抑制します。
6.つや有りと落ち着いた3分つや有りの2種類のつやからお選びいただけます。
塗料液単品での販売となります。
塗料液のみではご使用いただけません、別途専用硬化剤をご購入ください。
ファイングラシィSiクリヤーⅡ 塗料液2.4kgにはファイングラシィSiクリヤーⅡ 硬化剤0.6kg、塗料液12kgには硬化剤3kgをご利用ください。
また塗料液、硬化剤がセットになったセット販売品もあります。