※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07228628 品番 MUS38-500515
参考基準価格(税別)¥156,100 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ステンレスで脱着式を実現しました。
ローラー交換が簡単です。
清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。

機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)38 トラスコ品番858-3645 ピッチ(mm)50 ローラー幅(mm)500 ローラー耐荷重(kg/本)60 用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、錆びを嫌う場所 仕様オールステンレス(SUS304) 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) タイプストレート シャフト径(Φmm)12パイプ 肉厚(mm)1.0 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)60×30×2t フレーム許容荷重(kg)【床置き】500/M
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする