※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KCP CPラックギヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ピッチ(mm)
CP2.5(モジュール:0.7958)
CP10(モジュール:3.1831)
CP15(モジュール:4.7746)
CP2.5(モジュール:0.7958)
CP20(モジュール:6.3662)
CP 5(モジュール:1.5915)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07228999
品番
KCP2.5-100
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
種別
ラックギヤ
材質
機械構造用炭素鋼
ピッチ(mm)
CP2.5(モジュール:0.7958)
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
DIN 3962 Q9
歯面硬度
HB210 以下
RoHS指令(10物質対応)
対応