セット内容:ニップルコネクタ/ロングタイプ(JAE915AL)、インジェクタニードルコネクタ(JAE915A-IN)、ナローニードルコネクタ(JAE915A-NN)、シールディスペンサコネクタ(JAE915A-SD)アングルコネクタ(JAE915A-AC)、コネクタ専用樹脂ケース。
ニップルコネクタ(JAE915A)専用のカプラ4種とニップルコネクタ(ロングタイプ)(JAE915AL)のセットです。4種のコネクタは注油個所に合わせた専用形状で、グリースの漏れを防ぎます。ニップルコネクタ(ロングタイプ)なら、奥まった個所のグリースニップルへの注油が可能です。ワンアクションで、グリースニップルに固定/解除ができます。ニップルコネクタ(JAE915A)の収納スペースを確保した、専用樹脂ケース付きです。