※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
M平歯車 加工完成品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
0.5
歯数
20
注文コード
07229927
品番
M0.5B20B
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
種別
平歯車
材質
機械構造用炭素鋼
歯数
20
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8 級 相当品
歯面硬度
HB200 以下
モジュール(m)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応